CHF 13.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.78inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 618 |
Typ | 61800 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 1.7 kN |
Statische Belastung | 0.84 kN |