CHF 7'629.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'247.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 60 |
Typ | 6080 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 90 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |