CHF 2'810.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'037.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 60 |
Typ | 6052 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 65 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |