CHF 1'099.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'188.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 60 |
Typ | 6036 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 46 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |