CHF 375.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 406.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 60 |
Typ | 6028 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 110 kN |
Statische Belastung | 101.8 kN |