CHF 29.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.35inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 60 |
Typ | 6011 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 28.3 kN |
Statische Belastung | 22.4 kN |
Gewicht | 0.386 kg |