CHF 15.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.30inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 60 |
Typ | 6008 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Gewicht | 0.191 kg |