TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6006

  • ERIKS:11738764
  • Hersteller:100416836
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
60
Typ
6006
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
13.2 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Gewicht
0.117 kg