TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 410H

  • ERIKS:13162261
  • Hersteller:410H
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 358.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 387.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
400
Typ
410
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
102 kN
Statische Belastung
54.8 kN
Gewicht
1.88 kg