CHF 822.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 889.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 300 |
Typ | 316 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 39 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 191.27 kN |
Statische Belastung | 141.45 kN |