Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 314KFS50000

  • ERIKS:13162275
  • Hersteller:314KFS50000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 476.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 515.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
300
Typ
314
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
2.614 kg