TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 313KS

  • ERIKS:23786849
  • Hersteller:313KS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'298.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'484.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
300
Typ
313
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
155 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
102.7 kN
Statische Belastung
59.7 kN
Gewicht
2.165 kg