TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 311KS

  • ERIKS:13162286
  • Hersteller:311KS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'501.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'622.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
300
Typ
311
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
29 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
79.3 kN
Statische Belastung
44.6 kN
Gewicht
1.422 kg