TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 309KZZ2C1

  • ERIKS:13162298
  • Hersteller:309KZZ2C1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 383.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 414.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
300
Typ
309
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
50.8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.861 kg