CHF 894.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 967.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 300 |
Typ | 309 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 58.5 kN |
Statische Belastung | 31.7 kN |
Gewicht | 0.861 kg |