CHF 23'718.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 25'639.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 200 |
Typ | 280 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 65 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |