CHF 387.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 419.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 200 |
Typ | 215 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 98.3 kN |
Statische Belastung | 76.06 kN |