CHF 200.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 216.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 200 |
Typ | 211 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 60.05 kN |
Statische Belastung | 40.92 kN |
Gewicht | 0.68 kg |