Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 210K Z6 FS50000

  • ERIKS:24022654
  • Hersteller:210KZ6FS50000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
210
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard