CHF 137.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 200 |
Typ | 206 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |