TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 205WC1

  • ERIKS:13162425
  • Hersteller:205WC1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
205
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.14 kg