Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 203K Z3 FS50000

  • ERIKS:13162471
  • Hersteller:203KZ3FS50000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
203
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard