CHF 12.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 161 |
Typ | 16101 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 5.1 kN |
Statische Belastung | 2.4 kN |