CHF 72.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 160 |
Typ | 16015 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 27.6 kN |
Statische Belastung | 25.3 kN |