CHF 39.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 160 |
Typ | 16012 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 19.9 kN |
Statische Belastung | 17.5 kN |