CHF 29.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 160 |
Typ | 16010 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 16.1 kN |
Statische Belastung | 13.1 kN |