CHF 9'892.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'694.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | BIC |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 254 mm |
Außendurchmesser | 336.55 mm |
Breite | 41.275 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |