CHF 60.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 19.05 mm |
Innendurchmesser | 3/4 in |
Außendurchmesser | 41.275 mm |
Breite | 11.13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 5.44 kN |
Statische Belastung | 11.3 kN |
Gewicht | 0.05 kg |