CHF 54.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15.875 mm |
Außendurchmesser | 34.925 mm |
Breite | 8.74 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 3.32 kN |
Statische Belastung | 7.49 kN |