Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 9109P Z6 FS50000

  • ERIKS:24022962
  • Hersteller:9109PZ6FS50000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Dichtung aus Kautschuk auf einer Seite des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
9100
Typ
9109
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard