CHF 49.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 9100 |
Typ | 9103 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Gewicht | 0.041 kg |