Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 6310-RS-C3

  • ERIKS:14196772
  • Hersteller:6310-RS-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln sind Rillenkugellager ausgezeichnet dafür geeignet, Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufzunehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Die einreihigen Rillenkugellager sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
63
Typ
6310
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard