CHF 50.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 63 |
Typ | 6308 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |