CHF 49.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 62 |
Typ | 6211 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |