CHF 174.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 60 |
Typ | 6020 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |