Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 6003-RS

  • ERIKS:12829034
  • Hersteller:100269861
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind einfach im Aufbau, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet, sehr robust und damit wartungsarm. Dank der tiefen Laufrillen und der engen Schmiegung zwischen den Laufrillen und den Kugeln sind Rillenkugellager ausgezeichnet dafür geeignet, Radialbelastungen, aber auch Axialbelastungen in beiden Richtungen aufzunehmen, sogar bei hohen Drehzahlen. Die einreihigen Rillenkugellager sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
60
Typ
6003
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
6 kN
Statische Belastung
3.3 kN