Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 314KDNFS50000

  • ERIKS:13162276
  • Hersteller:314KDNFS50000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 584.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 631.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
300
Typ
314
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
2.614 kg