CHF 288.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 312.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 300 |
Typ | 311 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 29 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Gewicht | 1.422 kg |