Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 306KD Z6 FS50000

  • ERIKS:24022715
  • Hersteller:306KDZ6FS50000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
300
Typ
306
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard