Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 303KD Z6 FS50000

  • ERIKS:24022701
  • Hersteller:303KDZ6FS50000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
300
Typ
303
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard