Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 207KD Z6 FS50000

  • ERIKS:13162403
  • Hersteller:207KD Z6 FS50000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
207
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.29 kg