Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 206KR7Z17P

  • ERIKS:13162411
  • Hersteller:206KR7Z17P
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Dichtung aus Kautschuk auf einer Seite des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
206
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.195 kg