CHF 101.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 200 |
Typ | 205 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15.88 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Gewicht | 0.131 kg |