TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 204PY2

  • ERIKS:13162442
  • Hersteller:204PY2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Dichtung aus Kautschuk auf einer Seite des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15.9 mm
Außendurchmesser
45.225 mm
Breite
18.7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.119 kg