Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 204KRD4C1

  • ERIKS:13162448
  • Hersteller:204KRD4C1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Dichtung aus Kautschuk auf einer Seite des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
200
Typ
204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15.9 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
17.5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.113 kg