CHF 20.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 200 |
Typ | 203 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Gewicht | 0.063 kg |