Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Einseitig abgedichtet 130WDBR

  • ERIKS:23786073
  • Hersteller:130WDBR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'856.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'168.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
100
Typ
130
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
235 mm
Breite
38 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Bronze
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
6.233 kg