CHF 2'075.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'243.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 100 |
Typ | 126 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 205 mm |
Breite | 34 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |