CHF 1'285.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'389.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 100 |
Typ | 122 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 175 mm |
Breite | 35 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |