CHF 975.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'054.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 100 |
Typ | 120 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |